Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OTM1 | MERSEN

MERSEN | OTM1 | OTM fast acting midget fuse, 1 Amp, 250V

  • Réf. fabricant OTM1
  • PART #559309
Type: FUSES
Description

One-Time OTM midget fuses provide low-cost protection for 250 V AC general purpose lighting, heating, control circuits, etc. where time-delay is not required. (Not for Branch Circuit Protection).

Caractéristiques
  • Low cost and fully rated for economy without compromise
  • Can be used with UltraSafe(TM) fuse holders
  • 1 1/2" x 13/32" (10mm x 38mm) dimensions
  • Fast-acting
Applications

Supplemental protection of circuits up to 250 V AC and 10kA

Spécifications
  • Volts: 250 V AC
  • Amps: 1 to 30A
  • I.R.: 10kA I.R.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires