Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OZXA-400 | ABB

ABB | OZXA-400 | Terminal lug kit for use with OS400 and OT400 Type Fusible and Non-Fusible Disconnect Switches.

  • Réf. fabricant OZXA-400
  • PART #490063
Rating: IP20
Type: DISCONNECT
Caractéristiques
  • Number Of Lugs: 6/Set
Applications

For Use On OT400 Non Fusible Disconnect Switches

Spécifications
  • Cable Size: CU/AL: 2 AWG - 600 kcmil
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires