Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P-024-DZ-CM-FSUAQ/8W012/5L012 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-024-DZ-CM-FSUAQ/8W012/5L012 | 24-F HYBRID TB ARMORED PLENUM 12-F 50/125 10G + 12-F 9.2/125LSRCR 300 SGL UNIT

  • Réf. fabricant P-024-DZ-CM-FSUAQ/8W012/5L012 | 760134049
  • PART #370-COMOM3HYBA-12/12
Armored: YES
Cable O.D. (in.): 0.58
Cable O.D. (mm): 14.8
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 24
Fiber Type: HYBRID (MULTIMODE + SINGLE-MODE)
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 297
Max. Tensile Load Installation N: 1320
Max. Tensile Load Long Term. N: 396
Min. Bend Radius Installation (cm): 22.2
Min. Bend Radius Installation (in.): 8.7
Min. Bend Radius Long Term (cm): 14.8
Min. Bend Radius Long Term (in.): 5.8
No. of Fibers: 12 MM/24 SM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires