Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P-024-LZ-5K-F12BK/25D | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-024-LZ-5K-F12BK/25D | FiberGuard Indoor/Outdoor Plenum Rated Stranded Loose Tube Arid-Core Cable

  • Réf. fabricant P-024-LZ-5K-F12BK/25D | 760164764
  • PART #370-COMOM4-LTA-24
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: OM4 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 550 METER
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: YES
Caractéristiques
  • No special tools required
  • Full tightens in less than one rotation
  • Visual and mechanical fit verification
  • Integrated sealing mechanism
  • Faster, easier installation
  • Excellent electrical performance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires