Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P-096-LZ-8W-F12BK/25D | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-096-LZ-8W-F12BK/25D | Fiberguard, Indoor/Outdoor, Plenum Rated, 96 Fiber, Gel-Free, Stranded Loose Tube Cable With Aluminum Interlocking Armor Containing A Plenum Rated Outer Jacket

  • Réf. fabricant P-096-LZ-8W-F12BK/25D | 760149716
  • PART #370-COMOS2-LTA-96
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 96
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires