Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P-XCID-7510 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | P-XCID-7510 | ISO Card HID Prox Compatible XceedID part number: 7510

  • Réf. fabricant P-XCID-7510
  • PART #393728
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON VERTICAL ORIENTATION
Description

ISO Card HID Prox Compatible XceedID part number: 7510

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Printable surface
  • Wiegand Format
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires