Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P-XCID-7610 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | P-XCID-7610 | Keytag (Classic) HID Prox Compatible Keytag XceedID part number: 7610

  • Réf. fabricant P-XCID-7610
  • PART #419903
Color: BLACK
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Memory: 32K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

Keytag (Classic) HID Prox Compatible Keytag XceedID part number: 7610

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Keytag
  • Wiegand Format
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires