Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P002-002-10A | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P002-002-10A | 2-ft. C14 to 5-15R power cord

  • Réf. fabricant P002-002-10A
  • PART #642408
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lite makes your PC installation one step easier. This 2-ft. AC Power Adapter Cord allows you to plug a power cord with a NEMA 5-15P plug into the IEC-320-C13 outlet of a PDU or UPS. Features a NEMA 5-15R receptacle with an IEC-320-C14 plug. UL Li sted.

Caractéristiques
  • UL Listed
Applications

18AWG SJT, 10A, 125V

Spécifications
  • Frees up a wall outlet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires