Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P004-002 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P004-002 | UL Listed

  • Réf. fabricant P004-002
  • PART #642410
Description

Tripp Lite's line of AC power cords offer PC users a solution to their power connectivity problems. This handy 2-ft. cord can be used to extend the power cord on any PC or device with a C14 plug. Features an IEC-320-C14 to IEC-320-C13 connection. UL Li sted.

Caractéristiques
  • 18AWG SJT, 10A, 100-250V
Applications

18AWG SJT, 10A, 100-250V

Spécifications
  • Plug type: IEC-320-C14 (male) to IEC-320-C13 (female)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires