Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P005-003 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P005-003 | Molded, Heavy-Duty Power Cable, 3-ft.

  • Réf. fabricant P005-003
  • PART #642424
Description

Use Tripp Lite's P005-003 in server applications that require a higher rated, heavier gauge cable. C13 to C14 connectors, 3 x 14 AWG conductors, 15A rating, 100-250V.

Caractéristiques
  • 18AWG SJT, 10A, 100-250V
Applications

RoHS Compliant

Spécifications
  • 14 AWG x 3C, SJT, 15A, 100-250 Volt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires