Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P005-006-GN | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P005-006-GN | Easily identifiable Green color coded ends

  • Réf. fabricant P005-006-GN
  • PART #642428
Description

Use Tripp Lite's P005-006-GN in server applications that require a higher rated, heavier gauge cable, as well as quick and easy identification. Green colored ends help immediatly identify which piece of equipment is plugged into a PDU or UPS. C13 to C14 connectors, 3 x 14 AWG conductors, 15A rating, 100-250V.

Caractéristiques
  • RoHS Compliant
Applications

14 AWG x 3C, SJT, 15A, 100-250 Volt

Spécifications
  • IEC-60320-C13 to IEC-60320-C14
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires