Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P005-010 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P005-010 | 10-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord (IEC-320-C13 to IEC-320-C14), Black

  • Réf. fabricant P005-010
  • PART #392730
Description

Use Tripp Lite's P005-010 in server applications that require a higher rated, heavier gauge cable. C13 to C14 connectors, 3 x 14 AWG conductors, 15A rating, 100-250V.

Caractéristiques
  • C13 to C14 Power Cable, 10 ft.
  • 15A / 250V
  • Molded, Heavy-Duty Power Cable
  • IEC-60320-C13 to IEC-60320-C14
  • 14 AWG x 3C, SJT, 15A, 100-250 Volt
  • RoHS Compliant
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires