Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P006-003 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P006-003 | 3-ft. replacement power cable for a PC, printer, monitor or any other device with like plugs

  • Réf. fabricant P006-003
  • PART #642433
Description

Tripp Lite's line of AC power cords offer PC users a solution to their power connectivity problems. This 3ft cable will replace the power cable on most computers and peripherals that have a removable power cord. Cable features an AC style plug (NEMA 5-15P) on one end and a computer style receptacle (IEC-320-C13) on the other end. UL Listed.

Caractéristiques
  • UL Listed
Applications

18AWG (0.824mm), SJT, 10A, 125V

Spécifications
  • Plug type - NEMA 5-15P (AC) to IEC-320-C13 (Device)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires