Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P006-006-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P006-006-2 | Power two computers or other device from one outlet

  • Réf. fabricant P006-006-2
  • PART #642438
Description

Tripp Lite's P006-006-2, 6ft Universal AC Power Cord Splitter, allows you to connect two devices with C14 connections, such as computers, to one power outlet. Cuts down on cabling, as well as frees up space on UPS's, Surge Protectors, etc. Main trunk cable measures 47" from 5-15P plug to the splitter housing, 3" housing, and 22" each on the two C13 legs.

Caractéristiques
  • 18AWG (0.824mm), SJT, 10A, 125V
Applications

6ft overall length - 47" from 5-15P to split, 22" from split to C13's

Spécifications
  • 18AWG SJT, 10A, 125V
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires