Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P012-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P012-006 | Universal AC power adapter cord made to fit any 2 prong notebook in need of an AC adapter

  • Réf. fabricant P012-006
  • PART #642449
Description

This is a universal AC power adapter cord made to fit any 2 prong notebook in need of an AC adapter. If your notebooks connection for the AC outlet has 2 prongs (not 3), then this adapter is compatible.

Caractéristiques
  • UL Listed
Applications

18AWG SVT, 10A, 125V

Spécifications
  • Plug type - NEMA 5-15P (AC) to C5 (Device)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires