Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P019-004 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P019-004 | Heavy-duty power cord supports up to 250V

  • Réf. fabricant P019-004
  • PART #642455
Description

Tripp Lite's 5-15P-to-C15 power cords allow connection from high voltage network hardware utilizing C15 type connectors electrical outlets with 5-15R type inputs. Heavy-duty 14AWG wire supports voltages up to 250V. Molded ends ensure a lifetime of use.

Caractéristiques
  • UL Listed
Applications

Use with Cisco, HP and other hardware that uses C15 type power connections

Spécifications
  • Flexible 14AWG wire for easy routing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires