Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P022-001-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P022-001-2 | Maximize outlet space when using AC Adapters

  • Réf. fabricant P022-001-2
  • PART #642458
Description

Tripp Lite's P022-001-2 Power Extension/Adapter cable provides maximum use of power outlets when using AC adapters. Free up twice as much space by plugging 2 cords into 1 outlet. Reduce the number of cords needed when traveling by powering two devices using one cable. Extend 2 cables up to 1 ft. using the same outlet. Features two NEMA 5-15R receptacles and a NEMA 5-15P plug.

Caractéristiques
  • 18AWG x 3C, SJT, 10A, 120V
Applications

Extend 2 cables up to 1-ft.

Spécifications
  • Reduce the number of cords needed when traveling by powering 2 devices using 1 outlet
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires