Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P022-001 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P022-001 | Maximize outlet space when using AC adapters

  • Réf. fabricant P022-001
  • PART #642457
Description

Tripp Lite's P022-001 Power Extension/Adapter Cable provides maximum use of power strips and surge suppressors when using AC adapters. By connecting your adapters to this cable, you free up wasted outlets. Attach this cord to an existing cable to extend its length up to 1 ft. Features a NEMA 5-15R receptacle with a NEMA 5-15P plug. UL Listed.

Caractéristiques
  • UL Listed
Applications

NEMA 5-15R to NEMA 5-15P

Spécifications
  • ROHS compliant
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires