Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P022-010 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P022-010 | Extends a power cord an additional 10-ft.

  • Réf. fabricant P022-010
  • PART #642459
Description

Tripp Lite's P022-010 Power Extension Cord allows you to connect to an existing power cable to extend its length an additional 10-ft. Features a NEMA 5-15R receptacle and a NEMA 5-15P plug. Constructed of 18AWG wire, the cable is rated 10AMP, 120Volts.

Caractéristiques
  • ROHS compliant
Spécifications
  • 18AWG x 3C, SJT, 10A, 120V
Infos techniques et normes

2 x NEMA 5-15R to NEMA 5-15P

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires