Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P022-025 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P022-025 | Extends a power cord an additional 25ft.

  • Réf. fabricant P022-025
  • PART #642461
Description

Tripp Lite's P022-025 Power Extension Cord allows you to connect to an existing power cable to extend its length an additional 25ft. Features a NEMA 5-15R receptacle and a NEMA 5-15P plug. Constructed of 18AWG wire, the cable is rated 10AMP, 120Volts.

Applications

120V, 15A Rated

Spécifications
  • 18AWG x 3C, SJT, 10A, 120V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires