Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P024-003 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P024-003 | Extend the length of your existing power cord an additional 3 ft.

  • Réf. fabricant P024-003
  • PART #642464
Description

Tripp Lite's P024-003 3 ft. Heavy Duty Power Extension Cord allows you to extend the length of your existing power cord an additional 3 ft.. Features a NEMA 5-15R receptacle and a NEMA 5-15P plug. Constructed of 14AWG wire, the cable is rated 15AMP, 120Volts.

Applications

UL Listed

Spécifications
  • 14AWG x 3C, SJT, 15A, 120V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires