Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P024DS5MFSUAQ | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P024DS5MFSUAQ | Plenum Distribution Cable, 24 fiber single-unit

  • Réf. fabricant P024DS5MFSUAQ | 760018671
  • PART #370-COMOM2-TBD-24
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.33
Cable O.D. (mm): 8.5
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 24
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1335
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 90
Max. Tensile Load Long Term. N: 400
Min. Bend Radius Installation (cm): 16.9
Min. Bend Radius Installation (in.): 6.7
Min. Bend Radius Long Term (cm): 8.5
Min. Bend Radius Long Term (in.): 3.3
No. of Fibers: 24
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires