Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P032-002-2C13 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P032-002-2C13 | Power two computers or other device from one outlet

  • Réf. fabricant P032-002-2C13
  • PART #642471
Description

Tripp Lites P032-002-2C13, 2ft Universal AC Power Cord Splitter, allows you to connect two devices with C14 connections, such as servers, to one power outlet. Cuts down on cabling, as well as frees up space on UPS's, Surge Protectors, PDU's etc. Heavy gauge 14AWG (2.08mm) wire handles 15Amps, and 100-250 Voltage range.

Caractéristiques
  • UL Listed
Applications

RoHS Approved

Spécifications
  • 14AWG (2.08mm), SJTW, 15A, 100-250V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires