Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P036-006-2C19 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P036-006-2C19 | Power two computers or other device from one outlet

  • Réf. fabricant P036-006-2C19
  • PART #642474
Description

Tripp Lite's P036-006-2C19, 6ft Universal AC Splitter Power Cord, allows you to connect two devices with C20 connections, such as blade server chassis, to one power outlet. Cuts down on cabling, as well as frees up space on UPS systems, Surge Protectors, PDUs, etc. Main trunk cable measures 47" from C20 plug to the splitter housing, 3" housing, and 22" each on the two C19 legs.

Applications

6ft overall length - 47" from C20 to split, 22" from split to C19's

Spécifications
  • 12AWG (3.31mm), SJTW, 20A, 100-250V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires