Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P039-001-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P039-001-2 | Molded, Heavy-Duty Power Splitter Cord, 1ft.

  • Réf. fabricant P039-001-2
  • PART #642476
Number of Outlets: OTHER
Description

Tripp Lite's Power Splitter Cord - L6-20P male to 2 x L6-20R female. Constructed with 3 x 10ga copper conductors, fully molded ends and 250V/20A rating.

Applications

RoHS Compliant

Spécifications
  • 10AWG x 3C, SJT, 20A, 250Volt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires