Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P041-001-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P041-001-2 | Molded, Heavy-Duty Power Splitter Cable, 1ft.

  • Réf. fabricant P041-001-2
  • PART #642481
Description

Tripp Lite's Power Splitter Cable - L6-30P male to 2 x L6-30R female. Constructed with 3 x 10AWG copper conductors, fully molded ends and 250V/30A rating.

Applications

RoHS Compliant

Spécifications
  • 10AWG x 3C, SJT, 30A, 250Volt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires