Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P045-010 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P045-010 | Molded, Heavy-Duty Power Cable, 10 ft.

  • Réf. fabricant P045-010
  • PART #642483
Description

Tripp Lite Heavy-Duty C19 to L5-20P 10 ft. Power Cable. Constructed with 3 x 12 AWG copper conductors, fully molded ends, 125V/20A rating.

Applications

RoHS Compliant

Spécifications
  • 12 AWG x 3C, SJT, 20A, 250 Volt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires