Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P1021-12S | LEVITON

LEVITON | P1021-12S | Unmetered Power Distribution Unit, Horizontal, 120V, 1 Phase, 16A

  • Réf. fabricant P1021-12S
  • PART #592629
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • 18 AWG cold-rolled steel enclosures
  • Overload protection with easy to reset circuit breakers
  • Dual pole breakers on 208 Volt models for added safety
  • 30 Amp Units feature UL489 rated circuit breakers
  • LED indicators for "Power On" and "Polarity/Ground OK"
  • Grounding connection point on all models
  • Available for zero-U and rack-mount applications
  • Standard mounting and button mounting hardware included
  • Hardwired power input cord on all models
  • Corrosion-resistant powder coat finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires