Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110B1004R4WJY | PANDUIT

PANDUIT | P110B1004R4WJY | 110 Punchdown Kit With Bases, 4 Pair Connector Blocks, Jumper Troughs

  • Réf. fabricant P110B1004R4WJY
  • PART #199885
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Family: PAN-PUNCH
Number of Pairs: 200
Rack Units: 4
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2 Category 5e standard
  • Field terminable
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications
  • Include required quantity of bases and connecting blocks, label holders and labels
  • Available with 4 or 5-pair connecting blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires