Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110B100R2Y | PANDUIT

PANDUIT | P110B100R2Y | Two 100 Pair 110 Punchdown Bases Pre-Mounted to 19 Rack Mount Panel

  • Réf. fabricant P110B100R2Y
  • PART #244255
Color: IVORY
Number of Pairs: 200
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2 Category 5e standard
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications
  • Mount to standard TIA/EIA 19" racks
  • Exclusive deeper channel to facilitate TIA/EIA Category 5e cabling installations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires