Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110CB5-CY | PANDUIT

PANDUIT | P110CB5-CY | 5 Pair 110 Connecting Block, 100 Pack

  • Réf. fabricant P110CB5-CY
  • PART #227398
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Family: PAN-PUNCH
Number of Pairs: 5
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceeds TIA/EIA-568-B.2 Category 5e standard
  • Available in 3, 4, or 5-pair connection blocks
  • Dual IDC terminates UTP cable on 110 base and UTP cable or 110 patch cords for cross-connecting
  • Highly visible color-coded wiring slots ease wiring
  • Can be used with single or multiple punchdown tools
  • Can be utilized with discrete wires or Pan-Punch(TM) Patch Cord Connector
  • Constructed of UL 94V-0 high impact polycarbonate material
  • Patented single piece robust construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires