Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110KB3005Y | PANDUIT

PANDUIT | P110KB3005Y | Pan-Punch 300 Pair 110 Punchdown System Kit With 5 Pair Connector Kit, includes: base, 5-pair connector kit with 5 five pair connectors per row of 25 pairs, two label holders, two white designation labels; field terminated

  • Réf. fabricant P110KB3005Y
  • PART #227405
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: PAN-PUNCH
Number of Pairs: 300
Termination: 110
Caractéristiques
  • Exceed TIA/EIA-568-B.2 Category 5e standard
  • Field terminable
  • Ideal for use in cross-connects and consolidation point applications
  • Provide pre-packaged components necessary for termination
  • Include required quantity of bases and connecting blocks, label holders and labels
  • Available in 100 or 300 pair bases with 3, 4, or 5-pair connecting blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires