Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110KT9004IG | PANDUIT

PANDUIT | P110KT9004IG | 900 PAIR BLOCK 110 TOWER SYSTM CAT5E NON-TERMINATED 4PR BLOCK INT'L GRAY

  • Réf. fabricant P110KT9004IG
  • PART #216914
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Family: PAN-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Pairs: 900
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: 110
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires