Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110KT9005Y | PANDUIT

PANDUIT | P110KT9005Y | Pan-Punch 900 Pair 110 Punchdown Tower Kit, 5 Pair Connectors

  • Réf. fabricant P110KT9005Y
  • PART #227408
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Family: PAN-PUNCH
Number of Pairs: 900
Termination: 110
Caractéristiques
  • Provides a complete cross-connect system
  • Designed for wall mount applications
  • Available in 300 and 900 pair configurations with 3, 4, or 5-pair connecting blocks
  • Supplied jumper troughs provide horizontal cable management
  • Tower provides vertical feeder cable management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires