Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110PC1IGD1MY | PANDUIT

PANDUIT | P110PC1IGD1MY | Patch Cord Assembly, 1 Pair, Pan-Punch, Category 3, 110 Connectors, International Grey Jacket, 1 Meter

  • Réf. fabricant P110PC1IGD1MY
  • PART #271273
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: 110 TO MODULAR
Family: PAN-PUNCH
Lengths: 1 M : 3.28 FT.
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

One Pair Pan-Punch 110 Patch Cord Assembly

Caractéristiques
  • Factory assembled patch cord assembly
  • Ideal for use in cross-connect applications with Pan-Punch(TM) 110 connecting blocks
  • Available in a variety of lengths
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires