Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110PC4IG12 | PANDUIT

PANDUIT | P110PC4IG12 | 4-pair 110 connector on each end. Meets Category 5e performance requirements.

  • Réf. fabricant P110PC4IG12
  • PART #196766
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: 110 TO 110
Lengths: 12 FT. : 3.66 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires