Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P110VCM | PANDUIT

PANDUIT | P110VCM | Vertical Cable Manager For use With Backboard Mounting

  • Réf. fabricant P110VCM
  • PART #245391
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Finger design allows for easy changes
  • Can be mounted between towers
  • Compatible with GP6(TM) PLUS or 110 Tower Systems
  • Designed for wall mount or 19" rack mount applications
  • Facilitates vertical cable management
  • Rugged all metal construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires