Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P12 | KLEIN

KLEIN | P12 | #0 Phillips-Tip, Pocket-Clip, Round-Shank Screwdriver

  • Réf. fabricant P12
  • PART #224056
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - PHILLIPS / CROSSHEAD
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Klein screwdrivers are proudly made in the USA from the highest quality tempered steel, carefully heat-treated for maximum strength providing confidence and convenience. Durable black oxide tips are forged and precision ground to fit screw openings securely, resisting slippage.

Caractéristiques
  • Round-shank screwdriver
  • Convenient pocket clip
  • Phillips-tip
  • Smooth Comfordome handles fit the palm of the hand comfortably
Spécifications
  • Shank Length: 2.5 in
  • Length: 5 in
  • Weight: 0.05 lbs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires