Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P1220-ESR1 | PELCO

PELCO | P1220-ESR1 | IP Camera, Dome, HD, 20x Zoom, Day/Night, Environmental, H.264/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.6/F4.2 Wide/Tele 4.3 to 86 MM Lens, 4 GB RAM, 24 VAC, PoE, Clear Dome

  • Réf. fabricant P1220-ESR1
  • PART #604326
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 16:9 Aspect Ratio
  • 1080P at 30 Images per Second
  • Ability to Control and Monitor Video Over IPv4 Network
  • Built-In Analytics Including Motion Detection and Camera Sabotage
  • Two Video Streams
  • 360 Degree Continuous Pan Rotation upto 430 Degree per SecondÔported Protocols-TCP/IP, UDP/IP, UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP
  • 16 Preset Tours, 128 Dome Presets, 8 Window Blank
  • Open IP Standard
  • ONVIF Profile S and Profile G Conformant
Infos techniques et normes

IEEE 802.3at

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires