Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P128640HB | ORTRONICS

ORTRONICS | P128640HB | Wall Angle Assembly, 24 in., Black, OR-P128640HB

  • Réf. fabricant P128640HB
  • PART #262187
Description

Wall Angle Assembly, 24 in., Black

Caractéristiques
  • Attaches to wall and provides a shelf or edge on which runway can be anchored: Anchoring can be either parallel or perpendicular to the wall.
Spécifications
  • Depth Metric: 51 mmColor: BlackWidth Metric: 656 mm
  • Height USA: 2.00 in.Height Metric: 51 mmWidth USA: 25.81 in.
  • Depth USA: 2.00 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires