Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P139-06N-DP | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P139-06N-DP | Connect a Displayport enabled Monitor to a MAC Mini-Displayport video port

  • Réf. fabricant P139-06N-DP
  • PART #642521
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lite P139-06N-DP converts a Mini-Displayport video out port on a MAC, or other computer, to Displayport, allowing attachment of a Displayport monitor or HDTV with Displayport input. Plug the adapter into the computer, and then a standard Displayport cable from the adapter to the monitor.

Caractéristiques
  • Supports resolutions up to 2560 x 1600 @ 60 Hz
Applications

HDCP Compliant

Spécifications
  • Displayport 1.1a Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires