Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P14-6R-C | PANDUIT

PANDUIT | P14-6R-C | Ring Terminal, non-Insulated, 18 - 14 AWG, #6 Stud Size, Pack of 100

  • Réf. fabricant P14-6R-C
  • PART #330270
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Ring Terminal, 18 - 14 AWG, #6 stud size, non-insulated.

Caractéristiques
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • UL and CSA rated up to 2000 V per UL 486
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires