Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P14-P47-M | PANDUIT

PANDUIT | P14-P47-M | Pin Terminal, Non-Insulated, #16 - #14 AWG, .49 Pin Length, Pack of 1000

  • Réf. fabricant P14-P47-M
  • PART #326225
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Solid pin designed to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • UL rated up to 600 V per UL 486 (18 and 14 gage only)
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
  • For use with pin-type terminal blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires