Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P142-000-MICRO | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P142-000-MICRO | Converts micro HDMI SmartPhone port to standard HDMI female port

  • Réf. fabricant P142-000-MICRO
  • PART #642522
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lites Micro HDMI Male to HDMI Female adapter allows connection from your SmartPhone or other device with micro-HDMI output port, to your HDTV's HDMI input port using a standard HDMI cable. 1080p compatible. Gold plated connectors, compact design.

Caractéristiques
  • Supports resolutions up to 2560 x 1600 @ 60Hz
Spécifications
  • Molded design for Lifetime of use
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires