Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P164-000-KJ-WH | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P164-000-KJ-WH | Meets HDMI High Speed specifications

  • Réf. fabricant P164-000-KJ-WH
  • PART #642535
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Description

Tripp Lite's Keystone style HDMI wallplate jack snaps easily into Tripp Lite and most other keystone type wallplates. Gold plated connector shell and contacts for maximum digital signal quality. Gives your home or office theater installation a finished look.

Applications

White, durable ABS plastic housing

Spécifications
  • Fits Tripp Lite and most universal keystone style wallplates
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires