Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P1800 | VIDEOLARM

VIDEOLARM | P1800 | 16' steel pole with base and nema box

  • Réf. fabricant P1800
  • PART #321282
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: POLE
Type: CAMERA MOUNT
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Standard 16' Steel Pole with 2' transformer base Base includes NEMA Box, terminal strip, 115 V AC to 24 V AC transformerr and surge protection.; RoHS: Y

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Raises camera 15 feet
  • Supports up to 200 lbs
  • Constructed of heavy-gauge steel for maximum stability
  • Durable powder coat finish
  • Optional NEMA box includes terminal strip, 115 transformer and surge protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires