Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P19KBPVT | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | P19KBPVT | Pivoting Keyboard Shelf with Mouse Tray

  • Réf. fabricant P19KBPVT
  • PART #278531
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Mounts either in a cabinet or on a 19-in. open-frame rack. Shelf pulls out and pivots 90 degrees to access full-size keyboard. Shelf allows keyboard to slide between standard rack angles and includes mouse tray. 16 gauge steel with RAL 9005 black polye ster powder paint finish. Keyboard tray extends 9.75 in. (248 mm) beyond front of rack angles or open-frame rack.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires