Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P19RPP4UB | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | P19RPP4UB | Rack Panel for 19-in. Racks

  • Réf. fabricant P19RPP4UB
  • PART #363785
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 4U
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Description

Used to cover unused rack space in cabinets or open frame racks for a finished appearance. Can also be used for surface mounting small devices. Panels are flat with mounting slots spaced at 19-in. EIA standard spacing. Made of 12 gauge steel with RAL 9 005 black polyester powder paint finish. Mounting hardware sold separately.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires