Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P1DC6IPUZUZ003M | ORTRONICS

ORTRONICS | P1DC6IPUZUZ003M | Spacesaver Patch Cord, single-mode, 9/125, UPC/OFNR, A-B, 3 meters, Yellow

  • Réf. fabricant P1DC6IPUZUZ003M
  • PART #375521
Connector Type: LC - LC
Fiber Type: OS1
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

The SpaceSaver line of duplex fiber optic patch cords feature a single 2.4 mm round jacketed cable. These patch cords are available with duplex LC connectors at each end in either A-B or A-A types per the TIA 568 standard and are ideal for high density installations common in data centers and SANs optimizing the available vertical and horizontal cable routing spaces.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires