Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P222-050 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P222-050 | Superior molded cables with foil-shielding for maximum EMI/RFI protection

  • Réf. fabricant P222-050
  • PART #642544
Lengths: 50 FT. : 15.24 M
Description

Extend the length of the cable on any PS/2 device, such as a mouse or keyboard, by using a Tripp Lite 50ft PS/2 extension cable. MiniDIN6 male to MiniDIN6 female. Superior molded cables with foil-shielding for maximum EMI/RFI protection.

Applications

Nickel-plated connectors

Spécifications
  • MiniDIN6 (male) to MiniDIN6 (female), 50ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires